text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac slangpilaar 1/4" x 1/2" MNPT 10-delig


Artikelnummer 6J231897
Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte (m) 24
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte (m) 24
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Hoofdkleur fitting Overig
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Ja
Nom. diameter aansluiting 1 1/4 inch (8)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Staal
Materiaal aansluiting 2 Staal
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
HS- en goederencode 84679200

Artikelnummers

Artikelnummer 6J231897
EAN 8717659232011
UBB 500632175120
UNSPSC 27131613
Fabrikant artikelnummer RR7807SET
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.