text.skipToContent text.skipToNavigation

Haste da mangueira Rodac 1/4“ x 3/8” MNPT 10 peças


Referência 6Q016026
Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (m) 19
Ligação de proteção da superfície 1 Galvanizado a quente
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (m) 19
Ligação de proteção da superfície 1 Galvanizado a quente
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Galvanizado a quente
Ligação de tratamento de superfície 2 Outro
Cor principal de montagem Outro
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Diâmetro nominal da ligação 2 3/8 polegadas (10)
Excêntrico Não
Com dreno Não
Com desaerador Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Redução Sim
Diâmetro nominal da ligação 1 1/4 de polegada (8)
Alta resistência à tração Não
Específico do sistema Não
Ligação do material 1 Aço
Ligação do material 2 Aço
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Código pautal 84679200

Números do artigo

Referência 6Q016026
EAN 8717659231878
UBB 500632174966
UNSPSC 27131613
Artigo do fabricante nr RR7806SET
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.