text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal para tubo Ripca 10mm² Ø 5,3mm 50 peças


Referência 9P342714
Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 10
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 10
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Com orifício de inspeção Sim
Modelo com flange fina Não
Tamanho AWG 8
Marca Ripca
Código pautal
Type Compression Lug

Números do artigo

Referência 9P342714
EAN 8712734025120
UBB 500641309959
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TT105-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.