text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminador “Francês” 16.0mm² marfim 10 Peças


Referência 8K058333
Cor Outro
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 16
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 16
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 6
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type End Connector

Números do artigo

Referência 8K058333
EAN 8712734007737
UBB 500644352048
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CET160-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.