text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 24.0 - 8.0 mm preto HSSA24B- 0,8mm - 1.5m


Referência 8S749801
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (m) 1.5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (m) 1.5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 8
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 8S749801
EAN 8712734086435
UBB 500644365099
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSSA24B-1.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.