text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anel de cabo com manga retrátil 4.0-6.0mm² amarelo Ø 8.4mm 50 peças


Numéro d'article 5E571794
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Polietileno (PE)
Comprimento total (mm) 42
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Emballé par 1

Spécifications

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Polietileno (PE)
Comprimento total (mm) 42
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E571794
EAN 8712734010348
UBB 500644337619
UNSPSC 39121723
N° Article du fabricant B1061803-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.