text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Micro Fusível 15A azul 5 peças


Referência 3W303827
Corrente nominal (A) 15
Largura 3.8
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Azul
Comprimento (mm) 10.9
Tensão nominal DC (V) 58
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 15
Largura 3.8
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Azul
Comprimento (mm) 10.9
Tensão nominal DC (V) 58
Transparente Não
Marca Ripca
Código pautal
Type Micro Blade Fuse

Números do artigo

Referência 3W303827
EAN 8712734109608
UBB 500640754064
UNSPSC 09121624
Artigo do fabricante nr MCMCF5015-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.