text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminal Ripca “French” 1.0mm² vermelho 1000 Peças


Referência 0E531143
Cor Red
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG Outro
Marca Ripca
Código pautal
Type End Connector

Números do artigo

Referência 0E531143
EAN 8712734050306
UBB 500640625868
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CET010-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.