Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
8H179359
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
Conector de terminal Ripca “DIN” 16.0mm² azul 10 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8H179359
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
16
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
16
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
6
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
End Connector
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8H179359
EAN
8712734065171
UBB
500644349267
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CED160-10