text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal de cabo tubular 16mm² Ø 12,4mm 50 peças


Referência 0K822602
Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 16
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 12.4
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 16
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 12.4
Com orifício de inspeção Sim
Modelo com flange fina Não
Tamanho AWG 6
Marca Ripca
Código pautal
Type Compression Lug

Números do artigo

Referência 0K822602
EAN 8712734025168
UBB 500641311344
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TT1612-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.