text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmpada Ripca 24V 70W, H3, PK22S, 460


Referência 4E390310
Tomada PK22s
Comprimento total (mm) 39.3
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H3
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 70
Embalado por 1

Especificações

Tomada PK22s
Comprimento total (mm) 39.3
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H3
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 70
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Não
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Sim
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 24 - 24
Marca Ripca
Código pautal 85392930
Type Halogen Lamp

Números do artigo

Referência 4E390310
EAN 8712734070175
UBB 500640612650
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr BL13336-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.