Terminal de cabo
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
Maquinação
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
9Z069409
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
Conector de terminal Ripca “francês” 1,0 mm² vermelho 100 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Z069409
Cor
Red
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
1
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
1
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
Outro
Marca
Ripca
Código pautal
8536901000
Type
End Connector
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z069409
EAN
8712734007669
UBB
500644350638
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET010-100