text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo isolante entrançado preto Ø 20-40mm 5m


Referência 8Q206176
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C) -50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Aprovado de acordo com UR Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C) -50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Aprovado de acordo com UR Não
Material Outro
Diâmetro nominal (mm) 20
Diâmetro do feixe (mm) 40 - 40
Aberto (montável posteriormente) Sim
Homologado segundo a norma NF F 16-101 Sim
Homologado segundo a norma DIN 5510 Não
Marca Ripca
Código pautal
Type Braided Insulation Sleeving

Números do artigo

Referência 8Q206176
EAN 8712734086596
UBB 500640312434
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr NGTS30-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.