text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo múltiplo Ripca 5x0,65mm² redondo 100m


Referência 6Y153690
Secção transversal nominal do condutor 0.65
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 0.65
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Diversos
Tensão nominal U0 300
Ecrã Não
Número de fios 5
Temperatura máxima admissível do condutor 60
Diâmetro exterior aprox. 8.35
Tamanho AWG Outro
Núcleos torcidos Não
Geometria do cabo Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 26
Adequado como cabo de instalação Sim
Marca Ripca
Código pautal
Type Multicore Cable

Números do artigo

Referência 6Y153690
EAN 8712734084967
UBB 500641053938
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5X.65RND-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.