Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
4R956349
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
Anel Ripca para cabo DIN 70mm² Ø 12,4mm 10 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4R956349
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
38
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
38
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
12.4
Gama AWG
00 - 00
Secção transversal nominal (mm²)
70 - 70
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Sim
Comprimento da flange (mm)
20
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
Battery Eyelet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R956349
EAN
8712734115203
UBB
500644358656
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
DIN7012-10