text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP121000PUDSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 10m Length


Referência 0I901676
Espessura da parede (mm) 2
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 10
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 10
Marca Riegler
Código pautal
Model SP121000PUDSK
Type Spiral Hose

Números do artigo

Referência 0I901676
EAN 4047322633437
UBB 500573714242
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 158197
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.