text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 1/4 11.45 mm


Referência 9T745832
Forma Acasalamento (fêmea)
Material Aço galvanizado
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 35
Com válvula Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma Acasalamento (fêmea)
Material Aço galvanizado
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 35
Com válvula Sim
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 9T745832
EAN 4047322568074
UBB 500584003544
UNSPSC 26111902
Artigo do fabricante nr 141515
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.