text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 external thread steel thread R 3/8 16.66 mm


Referência 3V167399
Forma Acasalamento (fêmea)
Material Aço galvanizado
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 35
Com válvula Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma Acasalamento (fêmea)
Material Aço galvanizado
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 35
Com válvula Sim
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 3V167399
EAN 4047322568050
UBB 500581905006
UNSPSC 26111902
Artigo do fabricante nr 141513
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.