Acoplamentos pneumáticos
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
1Y265788
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
Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 external thread steel thread R 1/2 20.95 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Y265788
Forma
Acasalamento (fêmea)
Material
Aço galvanizado
Adequado para vácuo
Não
Material de vedação
NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
35
Com válvula
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma
Acasalamento (fêmea)
Material
Aço galvanizado
Adequado para vácuo
Não
Material de vedação
NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
35
Com válvula
Sim
Auto-ventilação
Não
Concebida como acoplamento de separação
Não
Marca
Riegler
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Y265788
EAN
4047322568067
UBB
500581288072
UNSPSC
26111902
Artigo do fabricante nr
141514