Acoplamentos pneumáticos
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
7H932753
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
Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 15bar 5m Length
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7H932753
Espessura da parede (mm)
2.75
Material de revestimento
Textile
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Espessura da parede (mm)
2.75
Material de revestimento
Textile
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
Outro
Cor da parede exterior
Azul
Marca
Riegler
Código pautal
Ver
Type
Hose Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H932753
EAN
4047322401739
UBB
500583112130
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
113846