text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Hose Set 6.3 x 11mm 12bar 10m Length


Referência 6K309076
Espessura da parede (mm) 2.35
Material de revestimento Textile
Material mangueira Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 12
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.35
Material de revestimento Textile
Material mangueira Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 12
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal Outro
Cor da parede exterior Azul
Marca Riegler
Type Hose Set

Números do artigo

Referência 6K309076
EAN 4047322372503
UBB 500582803010
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 113852
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.