text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 47.80 mm G 1 1/2 inch inner/outer DN 37.0 mm


Referência 4F952536
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Métrica de rosca externa
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Esfera de proteção da superfície Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar) 25
Embalado por 1

Especificações

Ligação 1 Outro
Ligação 2 Métrica de rosca externa
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Esfera de proteção da superfície Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar) 25
Temperatura do fluido (contínua) -20-100
Diâmetro nominal da ligação 1 1 1/2 polegada (40)
Caixa de proteção de superfície Banhado a níquel
Esfera de material Latão
Código pautal

Números do artigo

Referência 4F952536
EAN 4047322074360
UBB 500582076849
UNSPSC 40141613
Artigo do fabricante nr 115725
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.