text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 33.25 mm G 1 inch inner/inner DN 24.5 mm


Referência 6G990389
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Métrica de rosca interna
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Esfera de proteção da superfície Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar) 25
Embalado por 1

Especificações

Ligação 1 Outro
Ligação 2 Métrica de rosca interna
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Esfera de proteção da superfície Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar) 25
Temperatura do fluido (contínua) -20-100
Diâmetro nominal da ligação 1 1 polegada (25)
Caixa de proteção de superfície Banhado a níquel
Esfera de material Latão
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 6G990389
EAN 4047322074261
UBB 500582761275
UNSPSC 40141613
Artigo do fabricante nr 115715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.