Válvulas
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
1C184518
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
Riegler Brass ball valve line 13.16 mm G 1/4 inch inner/outer DN 8.0 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1C184518
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Métrica de rosca externa
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Esfera de proteção da superfície
Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2
DN 8
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Métrica de rosca externa
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Esfera de proteção da superfície
Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2
DN 8
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
25
Temperatura do fluido (contínua)
-20-100
Diâmetro nominal da ligação 1
1/4 de polegada (8)
Caixa de proteção de superfície
Banhado a níquel
Esfera de material
Latão
Marca
Riegler
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C184518
EAN
4047322074308
UBB
500573995817
UNSPSC
40141613
Artigo do fabricante nr
115719