text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Aço mola Sem tratamento de superficie 20MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 20
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 20
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 2.19
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 20 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 20
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 20
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 2.19
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 19
Fenda m (H13) 1.85
Fenda n (mín.) 1.5
Anel d3 18.5
Anel d4 31.6
Anel s 1.75
Ring b ≈ 3

Padrões

NF E22-163
DIN 471
BS 3673-4

Números do artigo

Referência 36003.020.001
EAN 8717077323735
UBB 500651092792
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.