1G008148
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
Rehau Water hose Quattroflex length 50 m internal dm13 mm external dm18 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1G008148
Espessura da parede (mm)
2.5
Material de revestimento
Textile
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
50
Cor da parede exterior
Yellow
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Espessura da parede (mm)
2.5
Material de revestimento
Textile
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
50
Cor da parede exterior
Yellow
Marca
Rehau
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1G008148
EAN
4064299749190
UBB
500581064499
UNSPSC
40142008
Artigo do fabricante nr
10985891600