text.skipToContent text.skipToNavigation

Rehau Water hose Quattroflex length 25 m internal dm25 mm external dm31 mm


Referência 0E499296
Espessura da parede (mm) 3
Material de revestimento Textile
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar) 30
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 3
Material de revestimento Textile
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar) 30
Cor da parede exterior Yellow
Marca Rehau
Código pautal
Type 10997681600

Números do artigo

Referência 0E499296
EAN 4064299749121
UBB 500573658639
UNSPSC 40142008
Artigo do fabricante nr 4000000784
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.