Acoplamentos pneumáticos
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
0C222153
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
Rehau PVC industrial hose Raufilam Slidetec soft internal dm 9 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0C222153
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2.8
Material de revestimento
Outro
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Raio de curvatura (mm)
45
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2.8
Material de revestimento
Outro
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Raio de curvatura (mm)
45
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
Outro
Cor da parede exterior
Azul
Marca
Rehau
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C222153
EAN
4007360591809
UBB
500573645933
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
10290351001