text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Stahlwille 513 de acionamento quadrado 1/2 polegada de acionamento quadrado 3/8 polegada de comprimento 38,5 mm


Quadrado interior de 1/2“ para quadrado exterior de 3/8” (12,5 x 10 mm)Carga máxima 202 N-mAço de alto desempenho HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 35
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 35
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 53
Código pautal
Type Adapter

Descrição

Quadrado interior de 1/2“ para quadrado exterior de 3/8” (12,5 x 10 mm)Carga máxima 202 N-mAço de alto desempenho HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Números do artigo

Referência G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13030002

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.