text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Gedore 1930 de acionamento quadrado 1/2 polegada de acionamento quadrado 3/8 polegada de comprimento 38,5 mm


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 39
Comprimento (m) 38.5
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 39
Comprimento (m) 38.5
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.5
Acessórios Sim
Peça Não
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Model 1930
Type Reducer

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6143000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.