Chaves impulso
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
Chaves impacto
RRI-180TRE
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
Chave de impulso com pistola de fecho Red Rooster 3/4“ de secção quadrada 180-255Nm 1/4” PT 2700RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
RRI-180TRE
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2700
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
255
Binário de aperto máximo (Nm)
255
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2700
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
255
Binário de aperto máximo (Nm)
255
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
18
Volume de ar necessário
732
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
3800
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-180TRE
EAN
8717981207701
UBB
500619067696
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-180T