Chaves impulso
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
Maquinação
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
Chaves impacto
RRI-50RARE
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
Chave de impulso reta sem fecho Red Rooster 1/4“ hexagonal 9.5-16Nm 1/4” PT 4300RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
RRI-50RARE
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4300
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
16
Binário de aperto máximo (Nm)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4300
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
16
Binário de aperto máximo (Nm)
16
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
8
Volume de ar necessário
288
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
1200
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-50RARE
EAN
8717981203819
UBB
500619072472
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-50RA