text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola sem fecho Red Rooster 3/4“ de secção quadrada 165-210Nm 1/4” PT 3700RPM


Referência RRI-150RED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 210
Binário de aperto máximo (Nm) 210
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 210
Binário de aperto máximo (Nm) 210
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 16
Volume de ar necessário 696
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 3050
Código pautal

Números do artigo

Referência RRI-150RED
EAN 8717981204021
UBB 500619067100
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.