Chaves impulso
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
Chaves impacto
RRI-90RED
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
Chave de impulso de pistola sem fecho Red Rooster 1/2“ de secção quadrada 64-90Nm 1/4” PT 5400RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
RRI-90RED
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5400
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
90
Binário de aperto máximo (Nm)
90
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5400
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
90
Binário de aperto máximo (Nm)
90
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Volume de ar necessário
498
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
1530
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-90RED
EAN
8717981203994
UBB
500619079576
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-90