Chaves impulso
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas pneumáticas
Chaves impacto
4R931226
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
Chave de impulso de pistola sem fecho Red Rooster de 3/4“ de secção quadrada 230-390Nm 1/4” PT 3000RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4R931226
Peso da máquina (kg)
4.25
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
450
Binário de aperto máximo (Nm)
450
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Peso da máquina (kg)
4.25
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
450
Binário de aperto máximo (Nm)
450
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
20
Marca
Red Rooster
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R931226
EAN
8717981280636
UBB
500636722869
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-200