Rebites/cavilhas
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
Rebites
Rebites/cavilhas
32635
32635.064.016
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
Rebite estrutural cabeça boleada PLUS BULB Aço / Aço Zincado 6,4X16,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
6.4 mm
Comprimento
16.5 mm
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
9.4
Info
Rebites LOCK proporcionam uma elevada carga de aperto em aplicações de chapas finas.
O grande diâmetro da cabeça e a larga flange, garantem uma fixação permanente.
Para uma instalação rápida e fácil, os rebites LOCK são fornecidos com uma ponta cónica.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
6.4
Furo ø
6.6
Gama de aperto
8.8-10.8
k
3
L (mm)
16.5
ø dk
13
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
32635.064.016
EAN
8715494208680
UBB
500505374768
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar