text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço inoxidável (Inox) A2 4X16MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 2.06
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 2.06
Código pautal

Dimensões

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 16

Padrões

DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051

Números do artigo

Referência 51490.040.016
EAN 8715492293169
UBB 950368042277
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.