text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 6X16MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 5.15
Código pautal

Dimensões

d1 6
d2 10.5
d3 (min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k (js14) 3.6
L (mm) 16

Padrões

BS 4620
DIN 660/124
ISO 1051

Números do artigo

Referência 39400.060.016
EAN 8715492821492
UBB 950368003733
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.