text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 8X10MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 7.49
Código pautal 7318230090

Dimensões

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k (js14) 4.8
L (mm) 10

Padrões

BS 4620
ISO 1051
DIN 660/124

Números do artigo

Referência 39400.080.010
EAN 8715492821614
UBB 950368004566
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.