LUPA Polska Sp. z o.o. - 8797496443022
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
Rebites
Rebites
39400
39400.100.035
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
Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 10X35MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Material técnico
C4C/C10C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Material técnico
C4C/C10C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
29.15
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
35
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Números do artigo
Referência
39400.100.035
EAN
8715492821751
UBB
950368005894
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD