text.skipToContent text.skipToNavigation

Rawl Bucha expansiva Aço Zincado 5.8 M12


Referência
Diâmetro
Marca Rawl
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 78.15
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo bit.
  • Tinst = Torque de aperto Nm.
  • df = Diâmetro de ancoragem.
  • hmin. = Espessura mínima de betão.
  • ho = Profundidade de furo recomendado.
  • kN = A carga designada é em kN, Betão não fissurado.
  • hef = Espessura da ancoragem efetiva.
  • Smin. = Distância mínima.
  • Cmin. = Distância mínima aos bordos.
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Rawl
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 78.15
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo bit.
  • Tinst = Torque de aperto Nm.
  • df = Diâmetro de ancoragem.
  • hmin. = Espessura mínima de betão.
  • ho = Profundidade de furo recomendado.
  • kN = A carga designada é em kN, Betão não fissurado.
  • hef = Espessura da ancoragem efetiva.
  • Smin. = Distância mínima.
  • Cmin. = Distância mínima aos bordos.
Código pautal

Dimensões

Cmin. 90
d-D M12
df 13
do 20
hef 75
hmin 100
ho 85
kN 8.89
L (mm) 75
Smin. 60
Tinst 50

Números do artigo

Referência 65450.120.001
EAN 5906675283548
UBB 952351400843
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr R-RB-M12W

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.