text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 10 m quick


Referência 4R811582
Cor Cinza
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Espessura da parede (mm) 3
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -20 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Espessura da parede (mm) 3
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -20 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Aprovado de acordo com UR Não
Material Outro
Diâmetro nominal (mm) 9
Aberto (montável posteriormente) Não
Homologado segundo a norma NF F 16-101 Não
Material mangueira Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Diâmetro nominal Outro
Homologado segundo a norma DIN 5510 Não
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 4R811582
EAN 4047322401876
UBB 500582219902
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 113753
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.