text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5 m quick-


Referência 6J035022
Cor Cinza
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Espessura da parede (mm) 3
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -20 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Espessura da parede (mm) 3
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -20 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Aprovado de acordo com UR Não
Material Outro
Diâmetro nominal (mm) 6
Aberto (montável posteriormente) Não
Homologado segundo a norma NF F 16-101 Não
Material mangueira Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Diâmetro nominal Outro
Homologado segundo a norma DIN 5510 Não
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 6J035022
EAN 4047322401791
UBB 500582786850
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 113747
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.