Lubrinox
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
Acoplamentos pneumáticos
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
0Y916964
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
PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 10 m quick
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0Y916964
Cor
Cinza
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Espessura da parede (mm)
3
Classe de qualidade
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-20 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Cinza
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Espessura da parede (mm)
3
Classe de qualidade
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-20 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Aprovado de acordo com UR
Não
Material
Outro
Diâmetro nominal (mm)
6
Aberto (montável posteriormente)
Não
Homologado segundo a norma NF F 16-101
Não
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Diâmetro nominal
Outro
Homologado segundo a norma DIN 5510
Não
Marca
Riegler
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y916964
EAN
4047322401807
UBB
500573934519
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
113748