text.skipToContent text.skipToNavigation

Puxador Plastico reforçado com fibra de vidro 8,5X200MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
TCor Preto
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Peso por peça (g) 79.15
Código pautal
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8.5 mm
Comprimento 200 mm
Marca Fabory
TCor Preto
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Peso por peça (g) 79.15
Código pautal

Dimensões

b 28
d-D 8.5
d1 14.5
h 51
h1 21
h2 9
L (mm) 200
L1 200
L2 180

Números do artigo

Referência 57066.085.200
EAN 8715492876126
UBB 950373187554
UNSPSC 31162801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.