text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 56mm


Referência 8M810179
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 18
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 18
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat
Código pautal
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 8M810179
EAN 4015448520290
UBB 500583547269
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866370
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.