text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 16mm HSS-E 16mm Cylindrical 4-Teeth 123mm


Referência 8P283047
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 123
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 73
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 123
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 73
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 8P283047
EAN 4015448520375
UBB 500583570345
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866386
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.