text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 16.5 mm HSS profile ground MK2


Referência 7L497995
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 125
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 223
Broca de diâmetro (mm) 16.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 125
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 7L497995
EAN 4015448415633
UBB 500583157689
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861657
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.