text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 10.5 mm HSS profile ground MK1


Referência 6R345083
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 168
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 6R345083
EAN 4015448419617
UBB 500582893367
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861605
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.