Brocas
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
Furar
Brocas
3C637431
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
Promat Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 11 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3C637431
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C637431
EAN
4015448878735
UBB
500581664272
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000863006